Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Solido 900 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Solido 900 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Blau
Scheurich Solido 900 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107954028
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     65527
EAN/GTIN:
     4002477655277
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt und besonders kantenbruchfest
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
210 mm
Breite
210 mm
Gewicht
1460 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Blau
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.