Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich 883 17 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich 883 17 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Gelb
Scheurich 883 17 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107950541
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Der Übertopf 883 von Scheurich ist ein schnörkelloser Alleskönner – mit kleiner, markanter Kerbe am Topfboden für das gewisse Etwas! Er passt hervorragend zu allen blühenden und grünen Zimmerpflanzen und einfach in jedes Zuhause. Jetzt in drei neuen Farben erhältlich: Cashmere Grey, Avocado und Dark Red.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Breite
170 mm
Gewicht
814 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Gelb
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.