Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Sole Außen-Bodenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Sole Außen-Bodenbeleuchtung E27
Ideal Lux Sole Außen-Bodenbeleuchtung E27
Ideal Lux Sole Außen-Bodenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107950515
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     191614
EAN/GTIN:
     8021696191614
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Außensockelleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
4500 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5700 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.