Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
AEG AS52AB18UG Akku Trocken Beutellos Grau 2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107717348
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 402 212
EAN/GTIN:
     7332543973026
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
PRODUKTDETAILS
Der 5000 2in1-Akku-Staubsauger ist immer schnell zur Hand und sorgt für gründliche Ergebnisse zwischendurch. Mit dem abnehmbaren Handteil und dem Zubehör geht es bei jeder Reinigung schnell und mühelos. Alle Modelle werden nachhaltig aus recyceltem Kunststoff hergestellt.

REINIGE JEDE OBERFLÄCHE EINFACH UND GRÜNDLICH.
Mit dem Akku-Staubsauger reinigst du dein Zuhause einfach und gründlich und befreist alle Oberflächen von Staub, Haaren und feinen Partikeln.

EINFACH ENTNEHMBARES HANDTEIL FÜR EINE FLEXIBLE REINIGUNG.
Reinige selbst schwer zugängliche Bereiche einfach und komfortabel mit dem entnehmbaren Handteil - vom Boden bis zur Decke.

PETPRO ELEKTROSAUGBÜRSTE: TIEFENREINIGUNG VON POLSTERN UND MATRATZEN ​
Die PetPro Elektrosaugbürste eignet sich ideal zur wirksamen Entfernung von Tierhaaren und zur gezielten Tiefenreinigung von Polstern und Matratzen - ideal für Haustierbesitzer.

OPTIMIERTE LUFSTROMFÜHRUNG. LÄNGER ANHALTENDE SAUGLEISTUNG*.
Die optimierte Luftstromführung sorgt für eine länger anhaltende Saugleistung und vermeidet ein frühzeitiges Verstopfen der Filter.

LAUFZEIT BIS ZU 45 MINUTEN*.
Der Akku-Staubsauger erreicht bei voll aufgeladenem Akku eine maximale Laufzeit von 45 Minuten* für die Reinigung von bis zu 90 m².

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
1105 mm
Gewicht
3870 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Laufzeit
45 min
Ladezeit
4.5 h
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Bodendüse inklusive
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Teleskopischer Schlauch
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Geräuschpegel
79 dB
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
90 m²
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.