Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 444005 Gewindewerkzeug Gewindeschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 444005 Gewindewerkzeug Gewindeschneidwerkzeug
kwb 444005 Gewindewerkzeug Gewindeschneidwerkzeug
kwb 444005 Gewindewerkzeug Gewindeschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107444836
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     444005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindeschneidwerkzeug
Material
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Grau
Übereinstimmung mit DIN-Norm
352
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.