Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107440601
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     TD500V2-WGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512135358
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
558 mm
Verpackungshöhe
584 mm
Paketgewicht
9200 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Gehärtetes Glas, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
499 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
7700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
140,120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
140,240,360,120,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360,140,280 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
50 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.