Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924938 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 924938 Glättekelle
kwb 924938 Glättekelle
kwb 924938 Glättekelle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107409538
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
280 mm
Klingenbreite
140 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Geeignet für Materialien
Putz
Beste Verwendung
Wand
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.