Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I66-607 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 960 GB SSD Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I66-607 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 960 GB SSD Windows 11 Home
CAPTIVA Power Starter I66-607 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 960 GB SSD Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107321722
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     66607
EAN/GTIN:
     4046373666074
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,73*
€ 885,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,22*
€ 878,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,18*
€ 854,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,63*
€ 834,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,15*
€ 792,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.