Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I57-545 Intel® Pentium® G6400 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I57-545 Intel® Pentium® G6400 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-545 Intel® Pentium® G6400 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-545 Intel® Pentium® G6400 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I57-545 Intel® Pentium® G6400 8 GB DDR4-SDRAM 1,24 TB HDD+SSD PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107321551
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     57545
EAN/GTIN:
     4046373575451
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
11300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1240 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
HDD Kapazität
1000 GB
Gesamtkapazität der SSDs
240 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1240 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
64 GB
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
G6400
Prozessor-Taktfrequenz
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
58 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,67*
€ 533,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,46*
€ 522,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,26*
€ 514,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.