| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-107320921 Herst.-Nr.: 6332 EAN/GTIN: 4006874063321 |
| |
|
| | |
| In einer Notfallsituation zählt jede Sekunde. Deshalb ist es wichtig, dass die Rettungskräfte schnell vor Ort sind. Ob auf der Straße oder aus der Luft – mit dem Rettungsset von siku naht schnelle Hilfe, denn die Lebensretter sind schon auf dem Weg! Das Set besteht aus drei Fahrzeugmodellen und diversen Zubehörteilen. Als Notarztwagen fungiert ein VW Beetle mit internationaler Bedruckung „Ambulance“, roter Einsatzlackierung und Blaulichtbalken auf dem Dach. Die Türen des Fahrzeugs lassen sich öffnen. Zu Hilfe eilt ihm als Rettungswagen ein leuchtend-gelber Mercedes Sprinter mit aufwändiger und mehrfarbiger Signalbedruckung und grünem „Ambulance“-Schriftzug auf den Seitenflächen. Zur Luftunterstützung kommt außerdem noch ein Helikopter zum Einsatz. Seine Rotorblätter sind klappbar und der Propeller lässt sich drehen. Zur Absicherung der Unfallstelle enthält das Set zudem zwei Warnbaken sowie zwei orange-weiße Pylonen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 48 mm | | Verpackungstiefe | 296 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | | Paketgewicht | 232 g | Merkmale | Produkttyp | Rescue set | | Bauart | Vormontiert | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Metall, Kunststoff | | Anzahl Teile | 7 Stück(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Bewegliche Teile | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |