Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels Track Builder HMC03 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106250994
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HMC03
EAN/GTIN:
     194735123865
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
863.6 mm
Höhe
150 mm
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
120 Monat( e)
Jahr
2023
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
977.9 g
Verpackungsvolumen
6554.8256 cm³
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735123862
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
9964 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
10676 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kompatibel mit Spielzeugspur
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Vietnam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.