Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Hot Wheels HKF87 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Hot Wheels HKF87 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HKF87 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HKF87 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HKF87 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HKF87 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HKF87 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HKF87 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106250969
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HKF87
EAN/GTIN:
     194735102686
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
114.3 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
152.4 mm
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
60 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
120 Monat( e)
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Anzahl Teile
151 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Ursprungsland
China
Jahr
2023
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Volumen Hauptkarton
17900 cm³
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
26561 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
28458 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735102683
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
2322.8663 cm³
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
44.5 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
437.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.