Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming R71-401 AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming R71-401 AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106162036
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     71401
EAN/GTIN:
     4046373714010
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD B650M
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4080
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.266,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,23*
€ 2.921,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.418,03*
€ 2.877,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,23*
€ 2.789,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.301,51*
€ 2.738,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.266,47*
€ 2.697,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.