Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EncorePro 520V Binaurales Headset-Sprachrohr + Quick Disconnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EncorePro 520V Binaurales Headset-Sprachrohr + Quick Disconnect
POLY EncorePro 520V Binaurales Headset-Sprachrohr + Quick Disconnect
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104990846
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     783P9AA
EAN/GTIN:
     197961801262
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
An die Headsets, fertig, los
Mit den smarteren Headsets der EncorePro 500-Serie können Ihre Mitarbeiter Anrufe von zu Hause aus oder im Büro annehmen, unabhängig davon, wie sie mit dem PC verbunden sind. Es sind die ersten digitalen Callcenter-Headsets, mit denen Sie alle Funktionen von Teams nutzen können, selbst wenn Sie telefonieren. Hybrides Arbeiten war noch nie so einfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
74 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137.8 mm
Verpackungstiefe
54.6 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
180 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A, USB Typ-C
Material Ohrpolster
Kunstleder
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
5.6 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
0.785 m
Adaptives Audio
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Ursprungsland
Mexiko
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.