Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104953641
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     FA-XR2-16G-FC-SFP-SR-BO
EAN/GTIN:
     4063232276069
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatibler 16GBASE-SW SFP+ Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 16G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Pure Storage Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen BlueOptics 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible BlueOptics 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR 16GBASE-SW LC Duplex SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR 16GBASE-SW LC Duplex SFP+.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Pure Storage FA-XR2-16G-FC-SFP-SR kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
16 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
16GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.