Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mattel HLW58 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mattel HLW58 Puppe
Mattel HLW58 Puppe
Mattel HLW58 Puppe
Mattel HLW58 Puppe
Mattel HLW58 Puppe
Mattel HLW58 Puppe
Mattel HLW58 Puppe
Mattel HLW58 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104947305
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HLW58
EAN/GTIN:
     194735120871
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735120878
Breite des Versandkartons
193 mm
Höhe des Versandkartons
351 mm
Volumen Hauptkarton
28000 cm³
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
5654 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
6058 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
287 mm
Breite
63.5 mm
Tiefe
177.8 mm
Gewicht
570 g
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
327 mm
Paketgewicht
1047.8 g
Verpackungsvolumen
11727.4604 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.