Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE AC42220 LED-Lampe Weiß 9 W E27 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEDVANCE AC42220 LED-Lampe Weiß 9 W E27 F
LEDVANCE AC42220 LED-Lampe Weiß 9 W E27 F
LEDVANCE AC42220 LED-Lampe Weiß 9 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104915843
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075778832
EAN/GTIN:
     4058075778832
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
220 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
281 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.