Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE AC42226 LED-Lampe Multi 9,5 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE AC42226 LED-Lampe Multi 9,5 W E27 E
LEDVANCE AC42226 LED-Lampe Multi 9,5 W E27 E
LEDVANCE AC42226 LED-Lampe Multi 9,5 W E27 E
LEDVANCE AC42226 LED-Lampe Multi 9,5 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104915804
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075778535
EAN/GTIN:
     4058075778535
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
112 mm
Gewicht
43 g
Leistungen
Lampenleistung
9.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1055 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
220 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
117 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
75 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.