Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ WiFi Classic LED-Lampe Multi 14 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic LED-Lampe Multi 14 W E27 F
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic LED-Lampe Multi 14 W E27 F
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic LED-Lampe Multi 14 W E27 F
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic LED-Lampe Multi 14 W E27 F
Artikel-Nr.:
     262-G027I97
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075779013
EAN/GTIN:
     4058075779013
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
137 mm
Gewicht
58 g
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
220 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.95 %
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
355 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
115 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
36
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 10,92*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 16,91*
8 Tage
30
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,48*
€ 46,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 393,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.