Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Alecto FR115CAMO Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104914684
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     FR115CAMO
EAN/GTIN:
     8712412593675
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Mit dem Alecto FR115CAMO Walkie-Talkie-Set haben Sie viele Vorteile und erleben Sie viel Spaß. Auf dem Camping, am Wochenende, im Urlaub oder für Outdoor-Sportarten wie Snowboarden, Fischen, Mountainbiken, usw. Dieses Walkie-Talkie ist eine Bereicherung für jede Situation. Dank der großen Reichweite von wohlgemerkt 7 Kilometern, der eingebauten Taschenlampe und dem einfachen Bedienungssystem ist dieses Walkie-Talkie-Set die richtige Wahl für jede Aufgabe. Ein Walkie-Talkie-Set, das allen Erwartungen entspricht Diese Outdoor-Walkie-Talkies ermöglichen es während jeder Aktivität gut und gratis miteinander in Verbindung zu bleiben. Dieses Set hat einen Gürtelclip und eine kompakte Größe. Die Walkie-Talkies verwenden 8 Kanäle und suchen selbst die verfügbaren Kanäle. Darüber hinaus ist es ungemein praktisch, dass dieses Set auch mit dem Alecto FRH-10 Headset verwendet werden können, sodass Sie Ihre Hände frei halten. Dadurch können Sie die Walkie-Talkies auch während des Autofahrens legal und sicher verwenden. Ein geschicktes Walkie-Talkie-Set Diese Walkie-Talkies sind einfach zu verwenden. Sie brauchen nur 3 AAA-Batterien einlegen. Diese Batterien sind einfach zu ersetzen, wenn diese leer sind. Diese Outdoor Walkie-Talkies haben eine lange Standby-Zeit von ungefähr 24 Stunden. Dadurch können Sie gut wie den ganzen Tag mit diesem Walkie-Talkie arbeiten. Im Dunkeln ist dieses Walkie-Talkie-Set auch von großem Nutzen. Daneben, dass Sie gut mit einander in Verbindung bleiben ist nämlich auch eine Taschenlampe eingebaut. Das ist abends für die Orientierung auf dem Camping sehr geschickt. Noch dazu ist das Verwendungssystem einfach und hat dieses Set alle Funktionen, die Sie von einem Walkie-Talkie-Set erwarten können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
8 Kanäle
Funkfrequenz
446 MHz
Maximale Reichweite
7000 m
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
230 g
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Khaki
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Gürtelclip
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,375*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,375*
€ 45,66625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,305*
€ 43,20295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,225*
€ 40,72775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,345*
€ 39,68055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,725*
€ 34,18275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.