|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-104871138 Herst.-Nr.: STM-222-387KX-03 EAN/GTIN: 810046113554 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10.9 " |  | Etui-Typ | Folio |  | Material | Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU) |  | Produkthauptfarbe | Blau, Grau |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Standby-Modus | Ja |  | Kompatibilität | iPad (10th gen) |  | Verschlussart | Magnetverschluss |  | Schutzfunktion | Schockresistent |  | Stoßfest bis zu | 2 m |  | Geschlecht | Unisex |  | Zielgruppe | Alle | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm |  | Tiefe | 256.5 mm |  | Höhe | 15.24 mm |  | Gewicht | 476 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, mobiltelefon hülle |
|  |  |
| |