Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
PATONA 9988 Solarmodul 100 W Polykristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104852306
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     9988
EAN/GTIN:
     4055655232333
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Verlässliche Stromerzeugung für verschiedene Anwendungsgebiete: Haushalt, Arbeit, Hobby, Camping etc. Dieses Solarmodul lässt sich auch an unsere Powerstationen (Artikelnummer 9989 und 9990) anschließen und macht diese somit noch unabhängiger und mobiler.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Solarpanel Strom
6000 mA
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
18 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
5.4 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
22.4 V
Maximale Leistung (STC)
1000 W
Merkmale
Solarzellentyp
Polykristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Verbindungstyp
MC4
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Zusammengeklappte Breite
640 mm
Gefaltete Tiefe
510 mm
Zusammengeklappte Höhe
60 mm
entfaltete Weite
1180 mm
entfaltete Tiefe
640 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.