Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Dreame L10s Ultra Roboter-Staubsauger 3,35 l Staubbeutel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104771511
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     RLS6LADC
EAN/GTIN:
     6973734681477
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Robowischmopp
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Breite
350 mm
Tiefe
97 mm
Gewicht
3700 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
423 x 340 x 568 mm
Gewicht Basisstation
8900 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
210 min
Batterielebensdauer
200 m²
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Technische Details
Saugleistung
5300 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
3.35 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
59 dB
Staubkapazität (Staubsauger)
0.35 l
Staubkapazität (Basis)
3 l
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Funktionen der Basisstation
Ladend, Purification
Schwellensteigerung (max)
20 mm
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,24*
€ 744,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,79*
€ 735,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,76*
€ 685,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,70*
€ 649,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,44*
€ 589,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.