Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 271000-04 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 271000-04 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
ACV 271000-04 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104559238
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     271000-04
EAN/GTIN:
     4026724111354
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaublende
autoradio einbaublende
Ablagefach zum Umrüsten einer 2-ISO Radioeinbaublende mit 2-ISO Metallrahmen und Radioeinbaublenden mit 2-ISO Einbauausschnitt auf 1-DIN Geräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
105 mm
Merkmale
Produkttyp
Befestigungssockel
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.