Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
AL-KO Moweo 46.0 Li SP Rasenmäher mit Radantrieb Akku Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104553998
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119934
EAN/GTIN:
     4003718355840
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 46.0 Li SP inkl. Akku und Ladegerät Das Kompaktmodell von AL-KO überzeugt durch sein robustes Gehäuse aus Stahlblech mit großer Schnittbreite 46 cm. Entwickelt wird die Technik des AL-KO Moweo 46.0 Li SP in Deutschland, produziert wird er in Österreich. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige ist der AL-KO Moweo 46.0 Li SP ein langfristiger Partner für Ihren Garten. Der Rasenmäher verfügt über die 3inONE function und eignet sich daher zum Mähen, Fangen und Mulchen (Mulchkeil bereits enthalten). 3INONE function gepaart mit Li-Ion Power im Moweo 46.0 Li SP Mehrfachnutzen durchMähen, Mulchen und Fangen. Sicheres Starten dank Steckschlüssel. Der 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 500 m². Dank der Li-Ion-Zellen ist dieser Akku außergewöhnlich langlebig und hat keine Selbstentladung. Durch die integrierte LED-Anzeige können Sie ganz einfach ablesen, wann aufgeladen werden muss. Aufgeladen ist der Akku in ca. 2 Stunden. Komfortable 7-fache, zentrale Schnitthöhenverstellung bei der die Schnitthöhe zwischen 30 und 75 mm einstellbar ist. Die große Fangbox mit Füllstandsanzeige fasst 70 l und wird dank der aerodynamischen Gehäuseform effektiv gefüllt. Leichtes Einhängen durch Boxzunge und Easy Click Mechanismus. Der ergonomische Führungsholm und die kugelgelagerten Räder ermöglichen Ihnen ein ermüdungsarmes Rasenmähen. Der Akku ist passend für alle Geräte der AL-KO 36 V Familie. Erfahren Sie hier mehr darüber. Den AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 46.0 Li kaufen und Alternativen Kaufen Sie den Akku-Rasenmäher Moweo 46.0 Li einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Wenn Sie einen Akkumäher gleich 2 Akkus, empfehlen wir Ihnen das Modell 46.2 Li SP (Art.Nr. 123010).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
30300 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
500 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
300 mm
Maximum Schnitthöhe
800 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl der Funktionen
3
Grasssammel-Volumen
70 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
3.5 km/h
Griff Eigenschaften
Zusammenklappbar
Vorderreifendurchmesser
280 mm
Hinterreifendurchmesser
200 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Schallleistungspegel
91 dB
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
1.5 h
Batterielebensdauer (max.)
35 min
Weitere Suchbegriffe: akku mäher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,62*
€ 820,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,83*
€ 817,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 606,53*
€ 721,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,70*
€ 693,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.