Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104514872
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027068-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
500 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Energie
Nennspannung
60 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.903,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,80768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.103,77*
€ 2.503,4863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.058,21*
€ 2.449,2699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.978,57*
€ 2.354,4983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.937,08*
€ 2.305,1252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.903,84*
€ 2.265,5696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.