Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P2630
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027015-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Energie
Nennspannung
60 V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 106,43*
2
pro Paket
€ 65,00*
ab € 95,995*
€ 116,935*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 106,43*
€ 126,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 101,11*
€ 120,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 90,67*
€ 107,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 10.643,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.