Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg MFF11PKEU Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg MFF11PKEU Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Rose
Smeg MFF11PKEU Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Rose
Smeg MFF11PKEU Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Rose
Smeg MFF11PKEU Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Rose
Smeg MFF11PKEU Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Rose
Smeg MFF11PKEU Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Rose
Smeg MFF11PKEU Milchaufschäumer Automatische Milchaufschäumer Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104479280
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     MFF11PKEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
251 mm
Gewicht
1780 g
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
337 mm
Paketgewicht
3000 g
Technische Details
Typ
Automatische Milchaufschäumer
Aufschäumkapazität
250 ml
Produktfarbe
Rose
Schüsselmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Entfernbare Schüssel
Ja
Anzahl der Funktionen
8
Funktionen
Heiß & Kalt
Material Außengehäuse
Kunststoff
Material Innengehäuse
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Motorleistung
500 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.