Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Electric locomotive double traction Re 10/10 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Electric locomotive double traction Re 10/10 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Roco Electric locomotive double traction Re 10/10 Modell einer Schnellzuglokomotive HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104343573
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     71414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Spielzeug Eisenbahn
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
399 mm
Merkmale
Produkttyp
Modell einer Schnellzuglokomotive
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Electric locomotive double traction Re 10/10
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Richtungsfolgende Räder
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Grün
Länderversion
Schweiz
Beleuchtung
Ja
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,81*
€ 732,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,44*
€ 705,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,71*
€ 554,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,09*
€ 527,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.