Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Beilhack rotary snow blower Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Beilhack rotary snow blower Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Beilhack rotary snow blower Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Beilhack rotary snow blower Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Beilhack rotary snow blower Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Beilhack rotary snow blower Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Beilhack rotary snow blower Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Beilhack rotary snow blower Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104343507
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     71002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Modell einer Schnellzuglokomotive
Bauart
Vormontiert
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Beilhack rotary snow blower
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Richtungsfolgende Räder
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Deutschland
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,80*
€ 604,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,79*
€ 600,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,95*
€ 530,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,24*
€ 460,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.