Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119005 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119005 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß
Lapp ÖLFLEX 1119005 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     3518I-62196341
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119005/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
24.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
93 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
24 kg/km
Kabelgewicht
62 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
10
pro Packung
€ 65,00*
ab € 49,23*
€ 55,74*
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,474*
€ 57,474*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,045*
€ 58,405*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 49,425*
€ 63,405*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 67,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,20*
€ 64,498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4923* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 557,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
€ 8,59*
Zubehör
Enghofer
30002161
€ 5,60*
Zubehör
Enghofer
30002162
€ 5,61*
Zubehör
Enghofer
30002183
€ 13,72*
Zubehör
Enghofer
30002184
€ 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.