Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Goobay 53877 Flutlichtscheinwerfer 10 W LED Schwarz F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104198299
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53877
EAN/GTIN:
     4040849538773
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Energiequelle
AC
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
286 g
Merkmale
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
853 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Einschaltzeit
0.1 ms
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Metall, Kunststoff
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Sensor-Abstand
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.