Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Goobay 53875 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104198187
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53875
EAN/GTIN:
     4040849538759
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4260 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Einschaltzeit
0.1 ms
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Metall, Kunststoff
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Winkel
100 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.