Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Goobay 53872 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104198033
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53872
EAN/GTIN:
     4040849538728
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Technische Details
Energiequelle
AC
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
466 g
Merkmale
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2560 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Einschaltzeit
0.1 ms
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Metall, Kunststoff
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Dimmbar
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.