Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1312305 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 1312305 Signalkabel 100 m Grau
Lapp 1312305 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-92199587
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312305/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.1 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
32.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
101.3 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
no
Produktfarbe
Grau
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
121 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 55 °C
Ölbeständig
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 4,98*
ab € 187,20*
€ 227,17*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 189,234*
€ 227,704*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 236,033*
€ 277,483*
pro Packung
Frei Haus
ab € 299,44*
€ 353,68*
9 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 319,02*
€ 372,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,17*
€ 270,3323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,48*
€ 265,9412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,40*
€ 252,756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,75*
€ 244,8425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,20*
€ 222,768
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,872* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,35*
Zubehör
Cimco
120108
€ 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.