Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104197140
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011224/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,941*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 3,54647* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.195,602*
€ 1.422,76638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.158,681*
€ 1.378,83039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.101,93*
€ 1.311,2967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.082,67*
€ 1.288,3773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.063,941*
€ 1.266,08979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.