Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104195857
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011304/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77361*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30361*
€ 1,5513
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,14361*
€ 1,3609
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,05361*
€ 1,2538
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,01361*
€ 1,2062
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96361*
€ 1,1467
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,77361*
€ 0,9206
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.