Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Naranjo Tischleuchte 4,5 W LED E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Naranjo Tischleuchte 4,5 W LED E Schwarz
EGLO Naranjo Tischleuchte 4,5 W LED E Schwarz
EGLO Naranjo Tischleuchte 4,5 W LED E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104187064
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99597
EAN/GTIN:
     9002759995973
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
555 mm
Breite
430 mm
Tiefe
450 mm
Gewicht
5130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Lampenleistung
4.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2200 lm
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.