Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL Schwarz LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL Schwarz LED D
OPPLE Lighting LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL Schwarz LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104086707
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543017041200
EAN/GTIN:
     6941497716583
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
66.52 A
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
220 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
6414 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK08
Kabellänge
1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Dimmbar
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Lampen
Gesamtleistung
220 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
225 Glühbirne(n)
Äquivalente Glühlampenleistung
500 W
Farbtemperatur
5700 K
Lichtleistung
32000 lm
Strahlungswinkel
50 °
Beleuchtungseffizienz
145 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lebensdauer
70000 h
Einschaltzeit
540 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
418 mm
Verpackungshöhe
507 mm
Paketgewicht
7311 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 511,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,83*
€ 605,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,90*
€ 580,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,94*
€ 529,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.