Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104038619
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011018/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56621*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,56621* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,73621*
€ 0,87609
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71621*
€ 0,85229
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,67621*
€ 0,80469
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,65621*
€ 0,78089
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,56621*
€ 0,67379
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.