Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103581913
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027001-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Energie
Nennspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88515*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,47515*
€ 1,75543
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,28515*
€ 1,52933
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,19515*
€ 1,42223
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14515*
€ 1,36273
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,10515*
€ 1,31513
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,88515*
€ 1,05333
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.