Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFR1501509016A Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager LFR1501509016A Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LFR1501509016A Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103544032
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFR1501509016A
EAN/GTIN:
     4012740013734
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
15 mm
Länge (m)
20000 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0555*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,0155*
€ 4,77845
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,8355*
€ 4,56425
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,0555*
€ 3,63605
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.