Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103502980
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0088010/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lapp kabel aderleitung
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Transparent
Isolationsmaterial
Fluorpolymere (FEP)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
58 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
3.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,9015* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,31*
€ 548,9589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,53*
€ 540,8907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,73*
€ 514,9487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 420,38*
€ 500,2522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,15*
€ 464,2785
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.