Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075758001 LED-Lampe 0,9 W G4 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram 4058075758001 LED-Lampe 0,9 W G4 F
Osram 4058075758001 LED-Lampe 0,9 W G4 F
Osram 4058075758001 LED-Lampe 0,9 W G4 F
Osram 4058075758001 LED-Lampe 0,9 W G4 F
Osram 4058075758001 LED-Lampe 0,9 W G4 F
Osram 4058075758001 LED-Lampe 0,9 W G4 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103448011
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075758001
EAN/GTIN:
     4058075758001
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED G9
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
33 mm
Gewicht
2.6 g
Leistungen
Lampenleistung
0.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
10 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
15 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
130 mA
Ausgangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.