Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075796812 LED-Lampe 3,8 W GU5.3 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4058075796812 LED-Lampe 3,8 W GU5.3 F
Osram 4058075796812 LED-Lampe 3,8 W GU5.3 F
Osram 4058075796812 LED-Lampe 3,8 W GU5.3 F
Osram 4058075796812 LED-Lampe 3,8 W GU5.3 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103447992
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075796812
EAN/GTIN:
     4058075796812
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
3.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Parabolische Glühbirne
Lichtleistung
345 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
40 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
460 mA
Ausgangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4058075796775
€ 6,28*
Ähnlich
Osram
4058075796799
€ 5,55*
Ähnlich
Osram
4058075796836
€ 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.