Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075796713 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4058075796713 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3 G
Osram 4058075796713 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3 G
Osram 4058075796713 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3 G
Osram 4058075796713 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W GU5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103447987
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075796713
EAN/GTIN:
     4058075796713
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
42 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
345 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
700 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
52 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
450 mA
Ausgangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4058075796690
€ 7,33*
Ähnlich
Osram
4058075796737
€ 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.