Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075758025 LED-Lampe 1,8 W G4 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram 4058075758025 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Osram 4058075758025 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Osram 4058075758025 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Osram 4058075758025 LED-Lampe 1,8 W G4 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103447976
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075758025
EAN/GTIN:
     4058075758025
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED G9
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Länge (mm)
36 mm
Gewicht
3 g
Leistungen
Lampenleistung
1.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
30 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
230 mA
Ausgangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.