Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 3 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103137576
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66872-200-0
EAN/GTIN:
     4009839535116
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Breite
213 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1980 g
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Silikon
Griffanzahl
2
Cool Touch Handgriff
Ja
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.