Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
ZWILLING Simplify 6 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103136691
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66873-240-0
EAN/GTIN:
     4009839535109
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
253 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
2940 g
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Silikon
Griffanzahl
2
Cool Touch Handgriff
Ja
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: Silikon-Platte, Silikonplatte, fleisch topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.