Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia 61AS315000AE Freisprecheinrichtung Universal USB Typ-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia 61AS315000AE Freisprecheinrichtung Universal USB Typ-C Grau
AVerMedia 61AS315000AE Freisprecheinrichtung Universal USB Typ-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102142831
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61AS315000AE
EAN/GTIN:
     4711289500032
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
96 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
145.4 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
National Defense Authorization Act (NDAA), Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB Typ-C
Lautsprecher
Ausgangsleistung
3 W
Frequenzbereich
150 - 14000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 7000 Hz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Lieferumfang
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Auto
Ja
Produktfarbe
Grau
Tragbar
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Kabellänge
0.43 m
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Steuerung
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.